Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Einreihiges Zylinderrollenlager, Ausführung NJ NJ 320 ECM/C5H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFNJ 320 ECM/C5H
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NJ 320 ECM/C5H
EAN/GTIN:
     7316571235110
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
skf einreihige zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Einreihige Zylinderrollenlager sind zur Aufnahme hoher Radiallasten bei hohen Drehzahlen vorgesehen. Lager der Bauform NJ haben zwei feste Borde am Außenring und einen am Innenring. Diese Lager nehmen axiale Verschiebungen in einer Richtung auf. Ein wichtiges Merkmal ist die nicht selbsthaltende (geteilte) Ausführung. Sie erleichtert den Einbau und ermöglicht den Austausch einzelner Lagerkomponenten. Hohe radiale Tragfähigkeit;Reibungsarm;Lange Gebrauchsdauer;Führen die Welle axial in einer Richtung;Nicht selbsthaltende Ausführung
Weitere Informationen:
Breite:
47 mm
Käfig:
Bearbeitetes Metall
Dichtung:
Ohne
Packungshöhe:
225 mm
Verpackungslänge:
228 mm
Packungsbreite:
54 mm
Verpackungsvolumen:
2.77 dm³
Bohrungsdurchmesser:
100 mm
DynamischeTragzahl:
450 kN
StatischeTragzahl:
440 kN
Grenzdrehzahl:
3800 r/min
Referenzdrehzahl:
3200 r/min
Bohrungstyp:
Zylindrisch
Befestigungsfunktion,Lageraußenring:
Kein(e/r)
Schmierstoff:
Kein(e/r)
AnzahlderReihen:
1
RadialeLagerluft:
C5H
Nachschmierfunktion:
Ohne
Lagerteil:
Komplettlager
LoserBord:
Kein(e/r)
AnzahlderBorde,Innenring:
1
AnzahlderBorde,Außenring:
2
Beschichtung:
Ohne
SKFLeistungsklasse:
SKF Explorer
Weitere Suchbegriffe: SKF, NJ 320 ECM/C5H, 07316571235110
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 501,74*
€ 573,61*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 579,30*
€ 659,68*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 574,71*
€ 671,29*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 962,64*
€ 1.047,51*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 671,29*
€ 798,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 646,13*
€ 768,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 605,35*
€ 720,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 596,18*
€ 709,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 582,94*
€ 693,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 574,71*
€ 683,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.