Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Radial-Wellendichtringe G 30X40X4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFG 30X40X4
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     G 30X40X4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
KFZ-Automatikgetriebeflanschwellend...
Radialwellendichtringe mit niedriger Querschnittshöhe sind für Anordnungen mit Nadellagern vorgesehen. Diese Berührungsdichtungen haben keine Zugfedern. Dichtungen der Ausführung G bestehen aus Gummi und haben eine Einzellippe. Dichtungen für Wellendurchmesser ab einschließlich 8 mm haben eine Stahlblecharmierung. Die Ummantelung aus Kautschuk bewirkt eine zuverlässige Abdichtung zwischen Dichtring und Gehäusebohrung und schützt den Dichtring beim Ein- und Ausbau. Niedrige Querschnittshöhe;Halten den Schmierstoff zurück;Weisen Verunreinigungen ab
Weitere Informationen:
Packungshöhe:
1 mm
Verpackungslänge:
1 mm
Packungsbreite:
1 mm
Verpackungsvolumen:
0.001 cm³
Schutzlippe:
Kein(e)
Gehäusebohrung:
40 mm
MetrischesSystem/Zollsystem:
Metrisch
Nennweite:
4 mm
Dichtlippenwerkstoff:
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 3,14*
€ 3,53*
3 Tage
25
1
€ 4,95*
ab € 3,12*
€ 4,54*
Lager 214
52
1
€ 4,30*
ab € 3,41*
€ 5,10*
21 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 3,43*
€ 5,29*
1
€ 3,19*
ab € 3,67*
€ 5,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.