| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-SKFG 12X19X3 Herst.-Nr.: G 12X19X3 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Radialwellendichtringe mit niedriger Querschnittshöhe sind für Anordnungen mit Nadellagern vorgesehen. Diese Berührungsdichtungen haben keine Zugfedern. Dichtungen der Ausführung G bestehen aus Gummi und haben eine Einzellippe. Dichtungen für Wellendurchmesser ab einschließlich 8 mm haben eine Stahlblecharmierung. Die Ummantelung aus Kautschuk bewirkt eine zuverlässige Abdichtung zwischen Dichtring und Gehäusebohrung und schützt den Dichtring beim Ein- und Ausbau. Niedrige Querschnittshöhe;Halten den Schmierstoff zurück;Weisen Verunreinigungen ab Weitere Informationen: | | Packungshöhe: | 0 mm | Verpackungslänge: | 0 mm | Packungsbreite: | 0 mm | Verpackungsvolumen: | 0 | Schutzlippe: | Kein(e) | Gehäusebohrung: | 19 mm | MetrischesSystem/Zollsystem: | Metrisch | Nennweite: | 3 mm | Dichtlippenwerkstoff: | Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KFZ-Wellendichtring Automatikgetriebeflansch, Wellendichtring Automatikgetriebeflansch KFZ, Radial-Wellendichtring, Radialwellendichtring, Simmerring, Wellendichtring, Wellendichtringe, Wälzlager-Dichtring, skf dichtring, dichtring, dichtring 12x19x3, SKF, G 12X19X3 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 2,04* | € 2,88* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,03* | € 3,05* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,21* | € 3,42* | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,24* | € 3,56* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,4215* | € 3,5915* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|