Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Einreihiges vollrolliges Zylinderrollenlager, Ausführung NJG BC1B 322722 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFBC1B 322722 A
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     BC1B 322722 A
EAN/GTIN:
     7316570124200
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
skf einreihige zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Einreihige vollrollige Zylinderrollenlager sind für die Aufnahme sehr hohe Radiallasten bei mittleren Drehzahlen vorgesehen. Die Lager enthalten die höchstmögliche Anzahl von Rollen, da sie keinen Käfig haben. Lager der Ausführung NJG haben zwei feste Borde am Außenring und einen am Innenring. Diese Lager nehmen axiale Verschiebungen in einer Richtung auf. Durch den selbsthaltenden Rollensatz können die Lagerkomponenten getrennt werden. Das erleichtert den Einbau und ermöglicht den Austausch einzelner Lagerkomponenten. Sehr hohe radiale Tragfähigkeit;Hohe radiale Steifigkeit;Lange Gebrauchsdauer;Führen die Welle axial in einer Richtung;Nicht selbsthaltende Ausführung
Weitere Informationen:
Breite:
31 mm
Käfig:
Ohne
Dichtung:
Ohne
Packungshöhe:
116 mm
Verpackungslänge:
114 mm
Packungsbreite:
34 mm
Verpackungsvolumen:
449.616 cm³
Bohrungsdurchmesser:
45 mm
DynamischeTragzahl:
134 kN
StatischeTragzahl:
143 kN
Grenzdrehzahl:
4500 r/min
Referenzdrehzahl:
3200 r/min
Bohrungstyp:
Zylindrisch
Befestigungsfunktion,Lageraußenring:
Sprengring (abgestimmt)
Schmierstoff:
Kein(e/r)
AnzahlderReihen:
1
RadialeLagerluft:
C4
Nachschmierfunktion:
Ohne
Lagerteil:
Komplettlager
LoserBord:
Kein(e/r)
AnzahlderBorde,Innenring:
1
AnzahlderBorde,Außenring:
2
Beschichtung:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: SKF, BC1B 322722 A, 07316570124200
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 220,56*
€ 264,02*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 216,22*
€ 266,77*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 362,70*
€ 422,82*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,77*
€ 317,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,05*
€ 309,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,59*
€ 291,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,97*
€ 283,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 232,67*
€ 276,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,22*
€ 257,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.