Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Einreihiges Axial-Zylinderrollenlager, einseitig wirkend 81132 TN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKF81132 TN
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     81132 TN
EAN/GTIN:
     7316570160505
Suchbegriffe:
Axial-Zylinderrollenlager
Axialzylinderrollenlager
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
Einreihige Axial-Zylinderrollenlager sind für die Aufnahme hoher Axiallasten und einseitig wirkender Spitzenbelastungen vorgesehen. Sie gewährleisten ein hohes Maß an Steifigkeit und benötigen nur einen kleinen axialen Einbauraum. Sie kommen hauptsächlich in Anwendungen zum Einsatz, in denen Axialkugellager keine ausreichende Tragfähigkeit hätten. Ein wichtiges Merkmal ist die nicht selbsthaltende (geteilte) Ausführung. Sie erleichtert den Einbau und ermöglicht den Austausch einzelner Lagerkomponenten. Hoch axiale Tragfähigkeit;Hohe Steifigkeit;Lange Gebrauchsdauer;Geringer axialer Platzbedarf;Nicht selbsthaltende Ausführung
Weitere Informationen:
Käfig:
Nichtmetallisch
Packungshöhe:
56 mm
Verpackungslänge:
255 mm
Packungsbreite:
250 mm
Verpackungsvolumen:
3.57 dm³
Bohrungsdurchmesser:
160 mm
DynamischeTragzahl:
216 kN
StatischeTragzahl:
1020 kN
Grenzdrehzahl:
1700 r/min
Referenzdrehzahl:
850 r/min
AnzahlderReihen:
1
Dicke:
31 mm
Lagerteil:
Komplettlager
AxialeTragfähigkeit:
Einfach wirkend
Beschichtung:
Ohne
Werkstoff,Lager:
Wälzlagerstahl
Weitere Suchbegriffe: zylinderrollenlager, SKF, 81132 TN, 07316570160505
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 466,09*
€ 513,17*
121 Tage
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 489,76*
€ 537,46*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 498,28*
€ 564,47*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 512,16*
€ 564,87*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 832,23*
€ 907,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 564,47*
€ 671,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 558,71*
€ 664,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 528,41*
€ 628,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 520,06*
€ 618,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 508,50*
€ 605,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 498,28*
€ 592,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.