Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Einreihiges Schrägkugellager 7207 BECBY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKF7207 BECBY
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     7207 BECBY
EAN/GTIN:
     7316576649851
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Vierpunktlager
vierpunktlager skf
vierpunktlager
Diese einreihigen Schrägkugellager nehmen Radial-Axial-Kombibelastungen mit einseitig wirkendem Axialbelastungsanteil auf. Sie können mit hohen Drehzahlen betrieben werden (je nach Ausführung sogar mit sehr hohen Drehzahlen). Sie sind besser als Rillenkugellager für starke, einseitig wirkende Axialkräfte geeignet. Hohe Nenndrehzahlen;Aufnahme relativ hoher Radiallasten und hoher, einseitig wirkender Axialbelastungen
Weitere Informationen:
Breite:
17 mm
Käfig:
Blech
Dichtung:
Ohne
Packungshöhe:
78 mm
Verpackungslänge:
76 mm
Packungsbreite:
23 mm
Verpackungsvolumen:
136.344 cm³
Bohrungsdurchmesser:
35 mm
DynamischeTragzahl:
31 kN
StatischeTragzahl:
20.8 kN
Grenzdrehzahl:
12000 r/min
Referenzdrehzahl:
12000 r/min
Befestigungsfunktion,Lageraußenring:
Kein(e/r)
Schmierstoff:
Kein(e/r)
AnzahlderReihen:
1
Nachschmierfunktion:
Ohne
Berührungswinkel:
40 °
Passungsanordnung:
Kein(e)
AxialeLagerluft:
Not applicable
Kontakttyp:
Normaler Kontakt (Zwei-Punktkontakt)
Ringtyp:
Ungeteilte Innen- und Außenringe
UniversellzusammenpassbaresLager:
Ja
Beschichtung:
Ohne
Werkstoff,Lager:
Wälzlagerstahl
SKFLeistungsklasse:
SKF Explorer
Maximumoperatingtemperature:
°C
Weitere Suchbegriffe: SKF, 7207 BECBY, 07316576649851
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 50,01*
€ 55,71*
1
€ 3,19*
ab € 47,54*
€ 59,59*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 53,04*
€ 66,25*
6 Tage
2
1
€ 10,00*
ab € 53,69*
€ 66,39*
Lager 214
52
1
€ 4,30*
ab € 53,20*
€ 66,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,92*
€ 79,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,80*
€ 75,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,52*
€ 70,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,20*
€ 69,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,21*
€ 68,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,57*
€ 67,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,20*
€ 63,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.