Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Einreihige Schraegkugellager 7207 BECBY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1007207 BECBY
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     7207 BECBY
EAN/GTIN:
     7316576649851
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
Vierpunktlager
Einreihige Schraegkugellager 7207 BECBY Innendurchmesser 35,000 Aussendurchmesser 72,000 Breite 17,000, 7207 BECBY, 7207 BECBY, SKF, Einreihige Schraegkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
72
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Schraegkugellager
Innendurchmesser d:
35.000 mm
Aussendurchmesser D:
72.000 mm
Breite B:
17.000 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 50,03*
€ 55,87*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 47,54*
€ 59,96*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 52,93*
€ 66,82*
6 Tage
2
1
€ 10,00*
ab € 53,79*
€ 66,98*
4 Tage
75
1
€ 4,30*
ab € 52,77*
€ 67,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,96*
€ 71,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,65*
€ 69,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,30*
€ 63,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,31*
€ 61,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,54*
€ 56,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.