Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision Bearings“ 71907 ACEGA/P4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKF71907 ACEGA/P4A
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     71907 ACEGA/P4A
EAN/GTIN:
     7316576002427
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
schrägkugellager skf
schrägkugellager
Diese einreihigen Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision“ für hohe Drehzahlen nehmen gleichzeitig wirkende Radial-Axial-Kombibelastungen mit einseitig wirkendem Axialbelastungsanteil auf. Sie sind für hohe Drehzahlen ausgelegt. Die Lager haben geringfügig höhere Nenndrehzahlen und können höhere Belastungen aufnehmen als SKF Hochgeschwindigkeitslager der Ausführung B. Sie sind universell kombinierbar und können zusammen innerhalb eines vordefinierten Lastbereichs zur effektiven Lastverteilung ohne Passscheiben o.ä. verwendet werden. Berührungswinkel 15° oder 25°;Sehr hohe Laufgenauigkeit;Aufnahme sehr hoher Drehzahlen;Geeignet für den satzweisen Einbau
Weitere Informationen:
Breite:
10 mm
Dichtung:
Ohne
Packungshöhe:
67 mm
Verpackungslänge:
65 mm
Packungsbreite:
22 mm
Verpackungsvolumen:
95.81 cm³
Bohrungsdurchmesser:
35 mm
DynamischeTragzahl:
7.28 kN
StatischeTragzahl:
4.4 kN
Schmierstoff:
Kein(e/r)
AnzahlderReihen:
1
Berührungswinkel:
25 °
Passungsanordnung:
Kein(e)
Kontakttyp:
Normaler Kontakt (Zwei-Punktkontakt)
PassungsbedingungaxialeLagerluft/Vorspannung:
Messlast, Klasse A
Beschichtung:
Ohne
Werkstoff,Lager:
Wälzlagerstahl
Weitere Suchbegriffe: SKF, 71907 ACEGA/P4A, 07316576002427
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 225,96*
€ 269,63*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 221,40*
€ 272,38*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 374,88*
€ 435,73*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,38*
€ 324,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,00*
€ 318,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,89*
€ 299,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,03*
€ 291,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 239,58*
€ 285,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,40*
€ 263,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.