Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision Bearings“ 71800 ACD/P4DGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKF71800 ACD/P4DGA
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     71800 ACD/P4DGA
EAN/GTIN:
     7316574345946
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
schrägkugellager skf
schrägkugellager
Diese zusammengepassten Sätze aus zwei einreihigen Schrägkugellagern der Reihe „Super-Precision“, Ausführung D, sind in einer Vielzahl von Anordnungen erhältlich. Sie sind für hohe Belastungen und relativ hohe Drehzahlen vorgesehen und besser für höhere Belastungen geeignet als vergleichbare SKF Hochgeschwindigkeitslager der Ausführungen B und E. Sehr hohe Laufgenauigkeit;Sehr hohe Tragfähigkeit
Weitere Informationen:
Breite:
10 mm
Dichtung:
Ohne
Packungshöhe:
47 mm
Verpackungslänge:
45 mm
Packungsbreite:
17 mm
Verpackungsvolumen:
35.955 cm³
Bohrungsdurchmesser:
10 mm
DynamischeTragzahl:
2.91 kN
StatischeTragzahl:
1.86 kN
Schmierstoff:
Kein(e/r)
AnzahlderReihen:
2
Berührungswinkel:
25 °
Passungsanordnung:
Universell zusammenpassbar
AnzahlderLagerimzusammengepasstenSatz:
2
Kontakttyp:
Normaler Kontakt (Zwei-Punktkontakt)
PassungsbedingungaxialeLagerluft/Vorspannung:
Sehr leichte Vorspannung
Beschichtung:
Ohne
Werkstoff,Lager:
Wälzlagerstahl
Weitere Suchbegriffe: SKF, 71800 ACD/P4DGA, 07316574345946
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 367,01*
€ 424,90*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 361,17*
€ 429,49*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 607,32*
€ 673,09*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,49*
€ 511,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,29*
€ 493,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,30*
€ 470,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,10*
€ 460,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 378,50*
€ 450,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,17*
€ 429,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.