Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision Bearings“ 7016 FE/HCP4AQBCA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKF7016 FE/HCP4AQBCA
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     7016 FE/HCP4AQBCA
EAN/GTIN:
     7316575949631
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
schrägkugellager skf
schrägkugellager
Diese zusammengepassten Sätze aus vier Schrägkugellagern der Reihe „Super-Precision“ sind in einer Vielzahl von Bauformen, Ausführungen und Anordnungen erhältlich und damit praktisch für jede Werkzeugmaschine sowie viele andere Anwendungen geeignet, in denen Hochgenauigkeitslager erforderlich sind. Vorkonfigurierte Anordnungen sind: Tandem, Tandem-O-Anordnung und Tandem-X-Anordnung, O-Anordnung und Tandem, X-Anordnung und Tandem. Zusammengepasste Sätze aus vier Lagern in Tandem-Anordnung müssen gegen ein Einzellager bzw. gegen einen Tandemsatz angestellt werden, damit die gewünschte Vorspannung erreicht wird. Alle anderen Anordnungen sind in unterschiedlichen Vorspannungsklassen erhältlich. Bei sachgerechtem Einbau wird die vordefinierte Vorspannung ohne Passscheiben o.ä. erreicht. Bohrungen und Außendurchmesser dieser Lager weichen maximal ein Drittel der zulässigen Durchmessertoleranz voneinander ab. Dadurch wird im eingebauten Zustand eine bessere Lastverteilung erreicht als bei einzelnen Universallagern für den satzweisen Einbau. Sehr hohe Laufgenauigkeit;Hohe axiale und radiale Steifigkeit;Hohe axiale und radiale Tragfähigkeit;Viele Ausführungen und Varianten erhältlich, um ein breites Anwendungsspektrum abzudecken
Weitere Informationen:
Breite:
88 mm
Dichtung:
Ohne
Packungshöhe:
142 mm
Verpackungslänge:
134 mm
Packungsbreite:
120 mm
Verpackungsvolumen:
2.283 dm³
Bohrungsdurchmesser:
80 mm
DynamischeTragzahl:
88.4 kN
StatischeTragzahl:
110 kN
Schmierstoff:
Kein(e/r)
AnzahlderReihen:
4
Berührungswinkel:
18 °
Passungsanordnung:
<<>>
AnzahlderLagerimzusammengepasstenSatz:
4
Kontakttyp:
Normaler Kontakt (Zwei-Punktkontakt)
PassungsbedingungaxialeLagerluft/Vorspannung:
Sehr leichte Vorspannung
Beschichtung:
Ohne
Werkstoff,Lager:
Hybrid
Weitere Suchbegriffe: SKF, 7016 FE/HCP4AQBCA, 07316575949631
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.483,89*
€ 2.753,55*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.198,66*
€ 4.396,28*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.753,55*
€ 3.276,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.706,32*
€ 3.220,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.598,98*
€ 3.092,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.561,19*
€ 3.047,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2.504,28*
€ 2.980,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.483,89*
€ 2.955,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.