Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision Bearings“ 7016 ACD/PA9ATBTG158


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision Bearings“ 7016 ACD/PA9ATBTG158
Artikel-Nr.:
     214N-SKF7016 ACD/PA9ATBTG158
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     7016 ACD/PA9ATBTG158
EAN/GTIN:
     7316575948306
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
schrägkugellager skf
schrägkugellager
SKF Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision Bearings“ SKF7016 ACD/PA9ATBTG158.
Weitere Informationen:
Packungshöhe:
142 mm
Verpackungslänge:
134 mm
Packungsbreite:
90 mm
Verpackungsvolumen:
1.713 dm³
Weitere Suchbegriffe: SKF, 7016 ACD/PA9ATBTG158, 07316575948306
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 876,66*
€ 977,66*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.473,18*
€ 1.571,92*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 977,66*
€ 1.163,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 967,40*
€ 1.151,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 931,44*
€ 1.108,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 913,98*
€ 1.087,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 893,68*
€ 1.063,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 876,66*
€ 1.043,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.