Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision Bearings“ 7015 ACDGB/P4AVT105F1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision Bearings“ 7015 ACDGB/P4AVT105F1
Artikel-Nr.:
     214N-SKF7015 ACDGB/P4AVT105F1
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     7015 ACDGB/P4AVT105F1
EAN/GTIN:
     7316577520302
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
schrägkugellager skf
schrägkugellager
SKF Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision Bearings“ SKF7015 ACDGB/P4AVT105F1.
Weitere Informationen:
Packungshöhe:
132 mm
Verpackungslänge:
124 mm
Packungsbreite:
29 mm
Verpackungsvolumen:
474.672 cm³
Weitere Suchbegriffe: SKF, 7015 ACDGB/P4AVT105F1, 07316577520302
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 266,45*
€ 329,49*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 449,50*
€ 503,98*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,49*
€ 392,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,04*
€ 368,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,25*
€ 350,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,50*
€ 343,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 282,09*
€ 335,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,45*
€ 317,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.