Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision Bearings“ 7013 FE/HCP4AH1DTVK360


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision Bearings“ 7013 FE/HCP4AH1DTVK360
Artikel-Nr.:
     214N-SKF7013 FE/HCP4AH1DTVK360
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     7013 FE/HCP4AH1DTVK360
EAN/GTIN:
     7316579321280
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
schrägkugellager skf
schrägkugellager
SKF Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision Bearings“ SKF7013 FE/HCP4AH1DTVK360.
Weitere Informationen:
Packungshöhe:
105 mm
Verpackungslänge:
103 mm
Packungsbreite:
50 mm
Verpackungsvolumen:
540.75 cm³
Weitere Suchbegriffe: SKF, 7013 FE/HCP4AH1DTVK360, 07316579321280
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 751,53*
€ 845,87*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.266,29*
€ 1.362,06*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 845,87*
€ 1.006,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 838,20*
€ 997,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 806,66*
€ 959,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 790,30*
€ 940,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 772,73*
€ 919,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 751,53*
€ 894,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.