Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Schrägkugellager 3308 DNRCBM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKF3308 DNRCBM
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     3308 DNRCBM
EAN/GTIN:
     7316571251943
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Vierpunktlager
vierpunktlager skf
vierpunktlager
Ein zweireihiges Schrägkugellager mit Sprengring und geteiltem Innenring entspricht einem Paar aus einreihigen Schrägkugellagern in O-Anordnung. Der Sprengring, der in einer Umfangsnut im Außenring sitzt, erleichtert die axiale Befestigung der Lager im Gehäuse. Da der geteilte Innenring mehr Kugeln aufnehmen kann, wird eine höhere Tragfähigkeit erreicht. Sprengring erleichtert die axiale Befestigung im Gehäuse;Aufnahme sehr hoher Axiallasten in beiden Richtungen sowie Radiallasten und von Kippmomenten;Geeignet für steife Lageranordnungen;Benötigen weniger axialer Einbauraum als vergleichbares Paar einreihiger Schrägkugellager
Weitere Informationen:
Breite:
36.5 mm
Käfig:
Bearbeitetes Metall
Dichtung:
Ohne
Packungshöhe:
106 mm
Verpackungslänge:
104 mm
Packungsbreite:
40 mm
Verpackungsvolumen:
440.96 cm³
Bohrungsdurchmesser:
40 mm
DynamischeTragzahl:
49.4 kN
StatischeTragzahl:
41.5 kN
Grenzdrehzahl:
7000 r/min
Referenzdrehzahl:
8000 r/min
Befestigungsfunktion,Lageraußenring:
Sprengring (abgestimmt)
Schmierstoff:
Kein(e/r)
AnzahlderReihen:
2
Nachschmierfunktion:
Ohne
Berührungswinkel:
40 °
AnordnungdesBerührungswinkelszweireihigesLager:
O-Anordnung (O)
Passungsanordnung:
Kein(e)
AxialeLagerluft:
CB
Kontakttyp:
Normaler Kontakt (Zwei-Punktkontakt)
Ringtyp:
Geteilter Innenring und ungeteilter Außenring
UniversellzusammenpassbaresLager:
Kein(e)
Beschichtung:
Ohne
Werkstoff,Lager:
Wälzlagerstahl
Weitere Suchbegriffe: SKF, 3308 DNRCBM, 07316571251943
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 263,90*
€ 306,65*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 291,42*
€ 342,66*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 299,46*
€ 361,23*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 312,24*
€ 361,49*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 506,39*
€ 552,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,23*
€ 429,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,04*
€ 404,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,02*
€ 384,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,02*
€ 377,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 309,98*
€ 368,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,46*
€ 356,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.