Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Zweireihige Schraegkugellager 3308 DNRCBM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1003308 DNRCBM
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     3308 DNRCBM
EAN/GTIN:
     7316571251943
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Vierpunktlager
vierpunktlager skf
vierpunktlager
Zweireihige Schraegkugellager 3308 DNRCBM Innendurchmesser 40,000 Aussendurchmesser 90,000 Breite 36,500, 3308 DNRCBM, 3308 DNRCBM, SKF, Zweireihige Schraegkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
33
Herstellerartikelgruppe:
Zweireihige Schraegkugellager
Innendurchmesser d:
40.000 mm
Aussendurchmesser D:
90.000 mm
Breite B:
36.500 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 628
Ringnut:
nein
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1689
Frei Haus
ab € 262,39*
€ 317,45*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 293,35*
€ 348,76*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 300,55*
€ 365,43*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 311,37*
€ 365,66*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 508,43*
€ 565,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,45*
€ 377,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,66*
€ 363,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,59*
€ 336,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,33*
€ 327,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,39*
€ 312,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.