Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Kegelrollenlager 32040 X/DFC230


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKF32040 X/DFC230
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     32040 X/DFC230
EAN/GTIN:
     7316576882111
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager skf
kegelrollenlager
Kegelrollenlager mit zwei gepaarten einreihigen Lagern in X-Anordnung basieren auf einreihigen Kegelrollenlagern in häufig verwendeten Größen. Die Rollenreihen in X-Anordnung (die Berührungslinien laufen in Richtung der Lagerachse aufeinander zu) nehmen Kippmomente sowie Axialbelastungen in beiden Richtungen auf und gewährleisten eine relativ hohe Lagersteifigkeit. Ihre Haupteinsatzgebiete sind Getriebe, Hebezeuge und Walzgerüste sowie Bergbaumaschinen, z.B. Tunnelvortriebsmaschinen. Hohe radiale Tragfähigkeit;Ausgelegt für Axialbelastungen in beiden Richtungen;Aufnahme von Kippmomenten;Relativ hohe Steifigkeit;Lieferung mit einem Außen-Zwischenring
Weitere Informationen:
Packungshöhe:
230 mm
Verpackungslänge:
354 mm
Packungsbreite:
354 mm
Verpackungsvolumen:
28.823 dm³
Bohrungsdurchmesser:
200 mm
DynamischeTragzahl:
1280 kN
StatischeTragzahl:
2750 kN
Grenzdrehzahl:
1900 r/min
Referenzdrehzahl:
1100 r/min
Berührungswinkel:
16.00000000004 °
Breite,Innenring:
140 mm
Breite,Außenring:
140 mm
Breite,gesamt:
140 mm
AnzahlderLagerimzusammengepasstenSatz:
2
Weitere Suchbegriffe: SKF, 32040 X/DFC230, 07316576882111
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.117,47*
€ 3.309,06*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.239,10*
€ 5.320,70*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.309,06*
€ 3.937,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.273,66*
€ 3.895,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.200,54*
€ 3.808,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.188,33*
€ 3.794,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3.117,47*
€ 3.709,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.