Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Axial-Pendelrollenlager mit Massivkäfig aus Metall 29276


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKF29276
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     29276
EAN/GTIN:
     7316570017946
Suchbegriffe:
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
DIN 635-2
Pendelrollenlager
Axial-Pendelrollenlager nehmen sehr hohe axiale und erhebliche radiale Belastungen auf. Sie haben die höchste Tragfähigkeit aller Axiallager und machen kompakte Lagerungen mit hoher Leistungsdichte möglich. Durch Kombination von zwei oder mehr Axial-Pendelrollenlagern lässt sich eine Lageranordnung gestalten, die entweder selbstausrichtend ist oder Schiefstellungen der Welle aufnimmt oder sehr steif ist. Hohe Tragfähigkeit;Aufnahme kombinierter Belastungen;Erlauben Schiefstellungen bzw. bilden sehr steife Lageranordnungen;Lange Gebrauchsdauer, reibungsarm;Nicht selbsthaltende Ausführung
Weitere Informationen:
Käfig:
Bearbeitetes Metall
Packungshöhe:
175 mm
Verpackungslänge:
546 mm
Packungsbreite:
546 mm
Verpackungsvolumen:
0.522 hl
Bohrungsdurchmesser:
380 mm
DynamischeTragzahl:
1580 kN
StatischeTragzahl:
7650 kN
Grenzdrehzahl:
1100 r/min
Referenzdrehzahl:
700 r/min
Bohrungstyp:
Zylindrisch
Dicke:
85 mm
Befestigungsfunktion,Gehäusescheibe:
Kein(e/r)
Weitere Suchbegriffe: pendelrollenlager skf, din 635-2, SKF, 29276, 07316570017946
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 8.721,85*
€ 8.834,49*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 8.456,20*
€ 8.860,32*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 14.225,39*
€ 14.302,88*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.860,32*
€ 10.543,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.798,75*
€ 10.470,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.648,39*
€ 10.291,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8.456,20*
€ 10.062,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.