Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelkugellager 2307 EM/W64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF Pendelkugellager 2307 EM/W64
Artikel-Nr.:
     214N-SKF2307 EM/W64
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     2307 EM/W64
EAN/GTIN:
     7316572341063
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
skf 1207 din 630
din 630
SKF Pendelkugellager SKF2307 EM/W64.
Weitere Informationen:
Packungshöhe:
86 mm
Verpackungslänge:
84 mm
Packungsbreite:
35 mm
Verpackungsvolumen:
0.253 dm³
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210, SKF, 2307 EM/W64, 07316572341063
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 205,84*
€ 256,75*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 203,26*
€ 260,65*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 339,21*
€ 404,53*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,65*
€ 310,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,76*
€ 296,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,68*
€ 264,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,56*
€ 256,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 210,78*
€ 250,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,26*
€ 241,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.