Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE-Kegelrollenlager 30330


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10238006
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     30330
EAN/GTIN:
     9008745744730
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager nke
kegelrollenlager
NKE-Kegelrollenlager 30330
Weitere Informationen:
Gewicht:
25,5 kg
Innen:
150 mm
Außen:
320 mm
Breite:
72 mm
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Artikelumfang:
komplettes Kegelrollenlager
Käfig:
Stahlblechkäfig
Anordnung:
Standardausführung
Temperaturbereich:
-30 bis +120 °C
Weitere Suchbegriffe: 10238006, 30330, NKE30330, 30330NKE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
14
€ 10,00*
ab € 1.032,43*
€ 1.096,47*
Lager 214
4
Frei Haus
ab € 1.081,14*
€ 1.215,60*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 1.698,60*
€ 1.777,66*
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 78.895,33*
€ 78.904,07*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.215,60*
€ 1.446,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.196,51*
€ 1.423,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.131,60*
€ 1.346,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.116,53*
€ 1.328,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.090,86*
€ 1.298,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.081,14*
€ 1.286,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.