Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF-Kurvenrollen KR62 PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10226001
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     KR62 PP
EAN/GTIN:
     7316570886283
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
skf kurvenrolle kr62
kurvenrollen skf
SKF-Kurvenrollen KR62 PP
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,884 kg
Innen:
24 mm
Außen:
62 mm
Breite:
80 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
Stahlblechkäfig
Dichtung:
beidseitig Kunststoff-Axialgleitscheibe mit angeformter Dich
Außenring:
ballige Mantelfläche
Exzenterring:
ohne Exzenterring
Schmierung & Wartung:
Nachschmierung ohne Einschränkung möglich
Weitere Suchbegriffe: kurvenrollen kr, 10226001, KR62PP, SKFKR62, KR62SKF
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 67,62*
€ 89,95*
18 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 79,60*
€ 92,39*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 75,88*
€ 94,12*
1
Frei Haus
ab € 82,21*
€ 104,76*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 86,81*
€ 112,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,17*
€ 133,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,14*
€ 129,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,15*
€ 120,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,54*
€ 114,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 94,32*
€ 112,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,81*
€ 103,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 680,40*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 18,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.