| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-PIC10224010 Herst.-Nr.: GEHHE09 -GG EAN/GTIN: 4064327137739 |
| |
|
| | |
| INA-Spanngehäuse GEHHE09 -GG Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,3 kg | Innen: | 85 mm | Material: | Grauguss | Farbe: | dunkelgrau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spannlagergehäuse, 10224010, GEHHE09GG, INAGEHHE09, GEHHE09INA, SCHAEFFLERGEHHE09, GEHHE09SCHAEFFLER |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 21,31* | € 28,29* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 22,84* | € 30,18* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 25,85* | € 35,86* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 30,84* | € 40,57* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 31,14* | € 40,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|