Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOYO-Kegelrollenlager 30213 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10215483
Hersteller:
     Koyo
Herst.-Nr.:
     30213 R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
koyo kegelrollenlager
kegelrollenlager
KOYO-Kegelrollenlager 30213 R
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,18 kg
Innen:
65 mm
Außen:
120 mm
Breite:
23 mm
Artikelumfang:
komplettes Kegelrollenlager
Anordnung:
Standardausführung
Temperaturbereich:
-30 bis +120 °C
Weitere Suchbegriffe: 10215483, 30213R, KOY30213, 30213KOY
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
186
€ 4,30*
ab € 15,03*
€ 22,86*
2 Tage
186
€ 4,90*
ab € 18,19*
€ 25,92*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.