Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EWELLIX-Lagereinheit PLBU40 CN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10215477
Hersteller:
     Ewellix
Herst.-Nr.:
     PLBU40 CN
EAN/GTIN:
     7333314316677
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
EWELLIX-Lagereinheit PLBU40 CN
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,853 kg
Innen:
40 mm
Lieferumfang:
zwei Radialwellendichtringe
Material:
brünierter Stahl
Artikelart:
Gehäuseeinheit für eine Festlagerung mit einem Schrägkugella
Dichtung:
mit Dichtung
Schmierung:
befettet
Ausführung:
Blockausführung
Vorspannung:
mit Vorspannung
Lager:
2x 7206 BEGA
Mitgelieferte Mutter:
1x CN70-30
Weitere Suchbegriffe: Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, Wellenmutter, stehlager, 10215477, PLBU40CN, EWXPLBU40, PLBU40EWX
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 514,34*
€ 563,08*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 522,98*
€ 571,40*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 659,35*
€ 755,39*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 756,54*
€ 811,91*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 757,46*
€ 815,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 755,39*
€ 898,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 734,13*
€ 873,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 692,54*
€ 824,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 682,09*
€ 811,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 666,42*
€ 793,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 659,35*
€ 784,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.