Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Flanschlagergehäuse FLAN72 -MSTR-FA125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10213826
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     FLAN72 -MSTR-FA125
EAN/GTIN:
     4012802803211
Suchbegriffe:
Flanschlagergehäuse
flanschlagergehäuse ina
flanschlagergehäuse
INA-Flanschlagergehäuse FLAN72 -MSTR-FA125
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,111 kg
Innen:
71,95 mm
Bauform:
für durchgehende Welle
Material:
Stahlblech
Artikelumfang:
eine Gehäusehälfte
Farbe:
silber
Form:
dreieckig
Lochanzahl:
3
Weitere Suchbegriffe: 10213826, FLAN72MSTRFA125, INAFLAN72, FLAN72INA, SCHAEFFLERFLAN72, FLAN72SCHAEFFLER
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 2,00*
€ 2,76*
5 Tage
81
1
€ 5,99*
ab € 1,92*
€ 2,87*
6 Tage
81
1
€ 10,00*
ab € 2,37*
€ 3,50*
2 Tage
81
1
€ 4,90*
ab € 2,42*
€ 3,55*
Lager 214
81
1
€ 4,30*
ab € 2,84*
€ 4,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.