Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Flanschlagergehäuse FLAN62 -MSB-FA125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10213368
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     FLAN62 -MSB-FA125
EAN/GTIN:
     4012802797435
Suchbegriffe:
Flanschlagergehäuse
flanschlagergehäuse ina
flanschlagergehäuse
INA-Flanschlagergehäuse FLAN62 -MSB-FA125
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,171 kg
Innen:
62 mm
Bauform:
für durchgehende Welle
Material:
Stahlblech
Artikelumfang:
eine Gehäusehälfte
Farbe:
silber
Form:
rund
Lochanzahl:
3
Weitere Suchbegriffe: 10213368, FLAN62MSBFA125, INAFLAN62, FLAN62INA, SCHAEFFLERFLAN62, FLAN62SCHAEFFLER
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 1,84*
€ 2,59*
2 Tage
393
1
€ 4,90*
ab € 1,87*
€ 2,82*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,14*
€ 3,21*
Lager 214
391
1
€ 4,30*
ab € 2,21*
€ 3,50*
6 Tage
391
1
€ 10,00*
ab € 2,60*
€ 3,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.