Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESCUBAL-Gelenkköpfe CF20 -M20X1.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10194682
Hersteller:
     TESCUBAL
Herst.-Nr.:
     CF20 -M20X1.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
tescubal gelenkkopf
gelenkauge
TESCUBAL-Gelenkköpfe CF20 -M20X1.5
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,406 kg
Innen:
20 mm
Ausführung:
Stahl/Bronze
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Wartung:
wartungsfreie Ausführung
Gewindeart:
Innengewinde
Gewinderichtung:
Rechtsgewinde
Weitere Suchbegriffe: 10194682, 3289701120M20X15, CF20M20X15, TSCCF20, CF20TSC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,72*
€ 68,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,15*
€ 66,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,91*
€ 60,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,37*
€ 58,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,22*
€ 57,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.