Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Führungsschienen TKDM15 -G2-HLC-B-240-20/20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10193388
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     TKDM15 -G2-HLC-B-240-20/20
EAN/GTIN:
     4054364473990
Suchbegriffe:
Führungsschiene
Kugelführungsschiene
kugelführungsschiene ina
führungsschiene
INA-Führungsschienen TKDM15 -G2-HLC-B-240-20/20
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,257 kg
Breite:
Standard
Material:
Stahl (rostgeschützt)
Toleranzklasse:
INA G2B
Temperaturbereich:
-10 bis +80 °C
Befestigung:
Befestigung von oben
Ausführung:
Standardausführung
Baureihe:
15er Reihe
Aufnehmbare Wälzkörperart:
Kugeln
Mitgelieferte Abdeckkappen:
keine
Anzahl der Laufbahnen:
2
Weitere Suchbegriffe: 10193388, TKDM15G2HLCB2402020, INATKDM15, TKDM15INA, SCHAEFFLERTKDM15, TKDM15SCHAEFFLER
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 5,50*
ab € 58,05*
€ 74,50*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 58,29*
€ 74,79*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 119,74*
€ 148,43*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 118,65*
€ 155,79*
6 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 141,59*
€ 174,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,79*
€ 185,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,30*
€ 183,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,43*
€ 163,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,41*
€ 156,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 128,38*
€ 152,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,65*
€ 141,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.