Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THK-Linear-Kugellager LME5 AJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10191794
Hersteller:
     THK
Herst.-Nr.:
     LME5 AJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
THK-Linear-Kugellager LME5 AJ
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,011 kg
Innen:
5 mm
Außen:
12 mm
Breite:
22 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich:
-30 bis +80 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Ausführung:
Ausführung mit einstellbarem Spiel
Baureihe:
LM series
Winkelausgleich:
ohne Fluchtungsfehlerausgleich
Weitere Suchbegriffe: thk linearlager, führungslager, linearkugellager 5mm, 10191794, LME5AJ, THKLME5, LME5THK
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
38
€ 4,30*
ab € 12,91*
€ 19,86*
2 Tage
38
€ 4,90*
ab € 18,82*
€ 27,03*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.