Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSCH REXROTH-Führungswagen R18242232X RWD-025 -SLH-C2-H-2 (CS)


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     214N-PIC10190785
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R18242232X RWD-025 -SLH-C2-H-2 (
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelführungswagen
rexroth kugelführungswagen
kugelführungswagen gr25
BOSCH REXROTH-Führungswagen R18242232X RWD-025 -SLH-C2-H-2 (CS)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,85 kg
Bauform:
Blockwagen
Material:
Kohlenstoffstahl
Toleranzklasse:
Bosch Rexroth H (hochgenaue Klasse)
Temperaturbereich:
-10 bis +100 °C
Dichtung:
Enddichtungen
Ausführung:
hohe, schmale, lange Ausführung
Vorspannung:
mittlere Vorspannung
Schmierung & Wartung:
nachschmierbar (über den Schmiernippel)
Baureihe:
25er Reihe
Wälzkörperart:
Rollen
Kugel-/Rollenreihen:
vierreihig
Kugelkette:
ohne Kugelkette
Weitere Suchbegriffe: 10190785, R18242232XSLHC2H2, RWD025SLHC2H2, REXRWD-025, RWD-025REX, REXROTHRWD-025, RWD-025REXROTH, BOSCHRWD-025, RWD-025BOSCH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 243,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,07*
€ 380,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,28*
€ 360,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,93*
€ 322,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,85*
€ 315,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 258,76*
€ 307,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,63*
€ 289,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.