Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Führungswagen KWEM07 -C-V1-G2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10188084
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     KWEM07 -C-V1-G2A
EAN/GTIN:
     4054362935605
Suchbegriffe:
Kugelführungswagen
kugelführungswagen kwem07
kugelführungswagen ina
kugelführungswagen kwem
INA-Führungswagen KWEM07 -C-V1-G2A
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,007 kg
Bauform:
Blockwagen
Material:
rostfreier Stahl, Kunststoff
Toleranzklasse:
INA G2A
Temperaturbereich:
-10 bis +80 °C
Dichtung:
Enddichtungen und Längsdichtungen
Ausführung:
kurze Ausführung
Vorspannung:
leichte Vorspannung
Schmierung & Wartung:
nachschmierbar
Baureihe:
7er Reihe
Wälzkörperart:
Kugeln
Kugel-/Rollenreihen:
zweireihig
Kugelkette:
ohne Kugelkette
Weitere Suchbegriffe: 10188084, KWEM07CV1G2A, INAKWEM07, KWEM07INA, SCHAEFFLERKWEM07, KWEM07SCHAEFFLER
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 38,17*
€ 51,83*
1 Tag
9
€ 4,90*
ab € 39,99*
€ 52,55*
Lager 214
9
€ 4,30*
ab € 52,32*
€ 71,18*
4 Tage
9
€ 5,50*
ab € 57,17*
€ 72,33*
3 Tage
9
Frei Haus
ab € 57,37*
€ 72,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,18*
€ 84,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,37*
€ 81,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,25*
€ 75,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,25*
€ 71,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,87*
€ 70,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 57,51*
€ 68,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,32*
€ 62,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.