Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Führungsschienen TKDM15 -G1-HLC-B-240-20/20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10188026
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     TKDM15 -G1-HLC-B-240-20/20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungsschiene
Kugelführungsschiene
kugelführungsschiene ina
führungsschiene
INA-Führungsschienen TKDM15 -G1-HLC-B-240-20/20
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,257 kg
Breite:
Standard
Material:
Stahl (rostgeschützt)
Toleranzklasse:
INA G1B
Temperaturbereich:
-10 bis +80 °C
Befestigung:
Befestigung von oben
Ausführung:
Standardausführung
Baureihe:
15er Reihe
Aufnehmbare Wälzkörperart:
Kugeln
Mitgelieferte Abdeckkappen:
keine
Anzahl der Laufbahnen:
2
Weitere Suchbegriffe: 10188026, TKDM15G1HLCB2402020, INATKDM15, TKDM15INA, SCHAEFFLERTKDM15, TKDM15SCHAEFFLER
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 132,28*
€ 165,87*
Lager 214
18
Frei Haus
ab € 130,15*
€ 174,20*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,20*
€ 207,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,12*
€ 204,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,28*
€ 178,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,81*
€ 171,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 140,50*
€ 167,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,15*
€ 154,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.