Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Führungswagen KWEM07 -C-V0-G2B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10187824
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     KWEM07 -C-V0-G2B
EAN/GTIN:
     4054371800857
Suchbegriffe:
Kugelführungswagen
kugelführungswagen kwem07
kugelführungswagen ina
kugelführungswagen kwem
INA-Führungswagen KWEM07 -C-V0-G2B
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,007 kg
Bauform:
Blockwagen
Material:
rostfreier Stahl, Kunststoff
Toleranzklasse:
INA G2B
Temperaturbereich:
-10 bis +80 °C
Dichtung:
Enddichtungen und Längsdichtungen
Ausführung:
kurze Ausführung
Vorspannung:
ohne Vorspannung
Schmierung & Wartung:
nachschmierbar
Baureihe:
7er Reihe
Wälzkörperart:
Kugeln
Kugel-/Rollenreihen:
zweireihig
Kugelkette:
ohne Kugelkette
Weitere Suchbegriffe: 10187824, KWEM07CV0G2B, INAKWEM07, KWEM07INA, SCHAEFFLERKWEM07, KWEM07SCHAEFFLER
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
€ 4,90*
ab € 33,07*
€ 43,58*
30 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 33,77*
€ 44,54*
Lager 214
15
€ 4,30*
ab € 52,49*
€ 70,49*
5 Tage
15
€ 5,50*
ab € 56,85*
€ 71,78*
4 Tage
15
Frei Haus
ab € 57,33*
€ 72,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,49*
€ 83,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,30*
€ 81,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,43*
€ 75,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,60*
€ 70,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,19*
€ 69,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,85*
€ 67,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,49*
€ 62,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.