Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURBAL-Gelenkköpfe BRTM30-00-501 Premium Line


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10185043
Hersteller:
     DURBAL
Herst.-Nr.:
     BRTM30-00-501 Premium Line
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkauge
DURBAL-Gelenkköpfe BRTM30-00-501 Premium Line
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,912 kg
Innen:
30 mm
Außen:
70 mm
Breite:
37 mm
Dichtung:
beidseitig Deckscheiben
Ausführung:
Stahl/Stahl
Schmierbohrung:
mit Schmierbohrung
Wartung:
wartungsarme Ausführung
Gewindeart:
Außengewinde
Gewinderichtung:
Rechtsgewinde
Weitere Suchbegriffe: 10185043, BRTM3000501PREMIUMLINE, DURBRTM30-00-501, BRTM30-00-501DUR, DURBALBRTM30-00-501, BRTM30-00-501DURBAL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
8
Frei Haus
ab € 229,87*
€ 292,61*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 263,75*
€ 314,34*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,61*
€ 348,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,39*
€ 337,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,43*
€ 317,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,05*
€ 307,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 252,12*
€ 300,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,87*
€ 273,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.