Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE-Zylinderrollenlager LRJ4 -M-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10177436
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     LRJ4 -M-C3
EAN/GTIN:
     9008745737268
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
NKE-Zylinderrollenlager LRJ4 -M-C3
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,6 kg
Innen:
101,6 mm
Außen:
184,15 mm
Breite:
31,75 mm
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
Messingkäfig
Weitere Suchbegriffe: 10177436, LRJ4MC3, NKELRJ4, LRJ4NKE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 307,18*
€ 360,85*
Lager 214
3
Frei Haus
ab € 386,80*
€ 468,10*
5 Tage
11
€ 10,00*
ab € 470,63*
€ 524,61*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 27.648,80*
€ 27.651,87*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,10*
€ 557,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,64*
€ 533,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,91*
€ 493,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,46*
€ 486,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 399,07*
€ 474,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,80*
€ 460,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.