Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Laufwagen LFCL86 -RB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10174706
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     LFCL86 -RB
EAN/GTIN:
     4012802054507
Suchbegriffe:
Kugelführungswagen
Laufwagen
kugelführungswagen ina
laufwagen
INA-Laufwagen LFCL86 -RB
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,2 kg
Breite:
190 mm
Material:
Stahl (rostfrei), Aluminium
Temperaturbereich:
-10 bis +100 °C
Dichtung:
beidseitig Spaltdichtung
Ausführung:
Hohlkammer-Laufwagen
Schmierung & Wartung:
wartungsfrei, auf Lebensdauer gefettet
Betriebsspiel:
spielfrei
Weitere Suchbegriffe: 10174706, LFCL86RB, INALFCL86, LFCL86INA, SCHAEFFLERLFCL86, LFCL86SCHAEFFLER
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3
€ 10,00*
ab € 259,08*
€ 295,80*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 262,43*
€ 298,72*
€ 4,95*
ab € 284,3652*
€ 320,2952*
Lager 214
3
Frei Haus
ab € 314,03*
€ 371,50*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 350,52*
€ 391,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,50*
€ 442,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,12*
€ 439,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,18*
€ 406,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,10*
€ 398,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 327,40*
€ 389,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,03*
€ 373,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.