Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Laufwagen LFCL25 -RB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10174703
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     LFCL25 -RB
EAN/GTIN:
     4012802554649
Suchbegriffe:
Kugelführungswagen
Laufwagen
ina laufwagen lfl 25
kugelführungswagen gr25
INA-Laufwagen LFCL25 -RB
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,44 kg
Breite:
80 mm
Material:
Stahl (rostfrei), Aluminium
Temperaturbereich:
-10 bis +100 °C
Dichtung:
beidseitig Spaltdichtung
Ausführung:
Hohlkammer-Laufwagen
Schmierung & Wartung:
wartungsfrei, auf Lebensdauer gefettet
Betriebsspiel:
spielfrei
Weitere Suchbegriffe: kugelführungswagen ina, 10174703, LFCL25RB, INALFCL25, LFCL25INA, SCHAEFFLERLFCL25, LFCL25SCHAEFFLER
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 162,46*
€ 191,44*
€ 4,95*
ab € 175,2749*
€ 207,2849*
5 Tage
11
€ 10,00*
ab € 186,17*
€ 219,22*
Lager 214
11
Frei Haus
ab € 195,35*
€ 242,44*
4 Tage
11
Frei Haus
ab € 218,36*
€ 256,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,44*
€ 288,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,62*
€ 275,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,29*
€ 255,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,32*
€ 249,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 204,52*
€ 243,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,35*
€ 232,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.