Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Gelenkköpfe GAL10 -DO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10173789
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     GAL10 -DO
EAN/GTIN:
     4012802523720
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkauge elges
gelenkauge
INA-Gelenkköpfe GAL10 -DO
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,053 kg
Innen:
10 mm
Außen:
19 mm
Breite:
9 mm
Dichtung:
keine, offenes Lager
Ausführung:
Stahl/Stahl
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Wartung:
wartungspflichtige Ausführung
Gewindeart:
Außengewinde
Gewinderichtung:
Linksgewinde
Weitere Suchbegriffe: 10173789, GAL10DO, INAGAL10, GAL10INA, SCHAEFFLERGAL10, GAL10SCHAEFFLER
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 14,65*
€ 19,39*
1 Tag
30
1
€ 7,90*
ab € 14,86*
€ 19,91*
1
€ 4,95*
ab € 16,7312*
€ 22,1012*
1 Tag
30
1
€ 4,90*
ab € 17,65*
€ 23,33*
Lager 214
30
1
€ 4,30*
ab € 19,84*
€ 27,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.