| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-PIC10172543 Herst.-Nr.: 32204 EAN/GTIN: 9008745701832 |
| |
|
| | |
| NKE-Kegelrollenlager 32204 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,16 kg | Innen: | 20 mm | Außen: | 47 mm | Breite: | 19,25 mm | Toleranzklasse: | Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 | Rollenreihen: | einreihiges Lager | Artikelumfang: | komplettes Kegelrollenlager | Käfig: | Stahlblechkäfig | Anordnung: | Standardausführung | Temperaturbereich: | -30 bis +120 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 10172543, 32204, NKE32204, 32204NKE |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,36* | € 10,64* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 7,33* | € 10,65* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 8,13* | € 11,77* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 8,49* | € 13,13* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 10,17* | € 14,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|