Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE-Kegelrollenlager 30322


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10172533
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     30322
EAN/GTIN:
     9008745710636
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager nke
kegelrollenlager
NKE-Kegelrollenlager 30322
Weitere Informationen:
Gewicht:
11,1 kg
Innen:
110 mm
Außen:
240 mm
Breite:
54,5 mm
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Artikelumfang:
komplettes Kegelrollenlager
Käfig:
Stahlblechkäfig
Anordnung:
Standardausführung
Temperaturbereich:
-30 bis +120 °C
Weitere Suchbegriffe: 10172533, 30322, NKE30322, 30322NKE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 272,02*
€ 315,61*
5 Tage
2
€ 10,00*
ab € 310,14*
€ 354,34*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 326,38*
€ 394,75*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 23.801,96*
€ 23.804,59*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,75*
€ 469,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,97*
€ 450,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,34*
€ 416,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,11*
€ 410,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 337,18*
€ 401,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,38*
€ 388,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.