| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-PIC10172525 Herst.-Nr.: 30316 EAN/GTIN: 9008745710582 |
| |
|
| | |
| NKE-Kegelrollenlager 30316 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 4,34 kg | Innen: | 80 mm | Außen: | 170 mm | Breite: | 42,5 mm | Toleranzklasse: | Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 | Rollenreihen: | einreihiges Lager | Artikelumfang: | komplettes Kegelrollenlager | Käfig: | Stahlblechkäfig | Anordnung: | Standardausführung | Temperaturbereich: | -30 bis +120 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 10172525, 30316, NKE30316, 30316NKE |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 68,72* | € 80,65* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 68,53* | € 80,66* | | | | | 5 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 76,59* | € 90,17* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 84,69* | € 104,58* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 102,33* | € 114,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|