Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EWELLIX-Linear-Kugellager-Einheiten LVCD30 D-2LS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10172063
Hersteller:
     Ewellix
Herst.-Nr.:
     LVCD30 D-2LS
EAN/GTIN:
     7333314231161
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
EWELLIX-Linear-Kugellager-Einheiten LVCD30 D-2LS
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,029 kg
Innen:
30 mm
Außen:
47 mm
Breite:
68 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich:
-30 bis +80 °C
Dichtung:
allseitig abgedichtet
Ausführung:
geschlossene Ausführung
Winkelausgleich:
Fluchtungsfehlerausgleich bis 30'
Betriebsspiel:
nicht einstellbar
Weitere Suchbegriffe: Linearkugellagereinheit, Linearlagereinheit, linearkugellager 30 mm, führungslager, linearkugellager ewellix, 10172063, LVCD30D2LS, EWXLVCD30, LVCD30EWX
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
1
Frei Haus
ab € 71,18*
€ 85,52*
1 Tag
4
1
€ 4,90*
ab € 71,53*
€ 85,53*
9 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 92,94*
€ 106,60*
1
€ 3,19*
ab € 97,91*
€ 113,20*
Lager 214
4
1
€ 4,30*
ab € 93,03*
€ 114,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,55*
€ 136,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,41*
€ 133,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,90*
€ 124,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,75*
€ 122,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 100,39*
€ 119,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,03*
€ 110,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.