Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EWELLIX-Linear-Kugellager LBCR30 D-LS/HV6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10171924
Hersteller:
     Ewellix
Herst.-Nr.:
     LBCR30 D-LS/HV6
EAN/GTIN:
     7316576866258
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
EWELLIX-Linear-Kugellager LBCR30 D-LS/HV6
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,166 kg
Innen:
30 mm
Außen:
47 mm
Breite:
68 mm
Material:
Stahl (rostgeschützt), Kunststoff
Temperaturbereich:
-30 bis +80 °C
Dichtung:
einseitig schleifende Dichtung
Ausführung:
geschlossene Ausführung
Baureihe:
Standard-Reihe
Winkelausgleich:
ohne Fluchtungsfehlerausgleich
Weitere Suchbegriffe: linearkugellager 30 mm, führungslager, linearkugellager ewellix, 10171924, LBCR30DLSHV6, EWXLBCR30, LBCR30EWX
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
15
€ 4,30*
ab € 57,16*
€ 78,20*
5 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 66,30*
€ 85,23*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,57*
€ 85,57*
7 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 70,35*
€ 89,23*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,20*
€ 93,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,97*
€ 90,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,83*
€ 85,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,44*
€ 80,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,88*
€ 78,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,16*
€ 68,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.