Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EWELLIX-Linear-Kugellager LBCD40 D-LS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10171885
Hersteller:
     Ewellix
Herst.-Nr.:
     LBCD40 D-LS
EAN/GTIN:
     7316576866685
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
EWELLIX-Linear-Kugellager LBCD40 D-LS
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,222 kg
Innen:
40 mm
Außen:
62 mm
Breite:
80 mm
Material:
Stahl, Kunststoff
Temperaturbereich:
-30 bis +80 °C
Dichtung:
einseitig schleifende Dichtung
Ausführung:
geschlossene Ausführung
Baureihe:
Standard-Reihe
Winkelausgleich:
Fluchtungsfehlerausgleich bis 30'
Weitere Suchbegriffe: linearkugellager 40mm, führungslager, linearkugellager ewellix, 10171885, LBCD40DLS, EWXLBCD40, LBCD40EWX
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
58
€ 4,90*
ab € 55,34*
€ 71,07*
Lager 214
58
€ 4,30*
ab € 63,90*
€ 84,56*
5 Tage
58
€ 5,50*
ab € 74,31*
€ 92,36*
4 Tage
58
Frei Haus
ab € 74,13*
€ 92,79*
8 Tage
41
€ 5,59*
ab € 76,64*
€ 95,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,56*
€ 100,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,47*
€ 98,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,00*
€ 89,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,71*
€ 85,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 70,07*
€ 83,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,90*
€ 76,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.