| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-PIC10170058 Herst.-Nr.: LFCL25 EAN/GTIN: 4012802054484 |
| |
|
| | |
| INA-Laufwagen LFCL25 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,44 kg | Material: | Stahl, Aluminium | Temperaturbereich: | -10 bis +100 °C | Dichtung: | beidseitig Spaltdichtung | Ausführung: | Hohlkammer-Laufwagen | Schmierung & Wartung: | wartungsfrei, auf Lebensdauer gefettet | Betriebsspiel: | spielfrei |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 10170058, LFCL25, INALFCL25, LFCL25INA, SCHAEFFLERLFCL25, LFCL25SCHAEFFLER |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 105,99* | € 128,69* | | | | | 5 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 107,28* | € 130,68* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 115,01* | € 140,37* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 133,82* | € 172,72* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 150,21* | € 182,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|