Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURBAL-Gelenkköpfe DGIR50 UK-2RS Basic Line


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10167840
Hersteller:
     DURBAL
Herst.-Nr.:
     DGIR50 UK-2RS Basic Line
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkauge
DURBAL-Gelenkköpfe DGIR50 UK-2RS Basic Line
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,5 kg
Innen:
50 mm
Außen:
112 mm
Breite:
35 mm
Dichtung:
beidseitig Lippendichtung
Ausführung:
Stahl/Bronze-PTFE
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Wartung:
wartungsfreie Ausführung
Gewindeart:
Innengewinde
Gewinderichtung:
Rechtsgewinde
Weitere Suchbegriffe: 10167840, DGIR50UK2RSBASICLINE, DURDGIR50, DGIR50DUR, DURBALDGIR50, DGIR50DURBAL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
10
€ 4,30*
ab € 79,31*
€ 104,96*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 104,00*
€ 129,42*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,96*
€ 124,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,49*
€ 121,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,28*
€ 113,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,41*
€ 108,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 89,30*
€ 106,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,31*
€ 94,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.