Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURBAL-Gelenkköpfe DGIR30 UK-2RS Basic Line


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10167836
Hersteller:
     DURBAL
Herst.-Nr.:
     DGIR30 UK-2RS Basic Line
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkauge
DURBAL-Gelenkköpfe DGIR30 UK-2RS Basic Line
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,93 kg
Innen:
30 mm
Außen:
73 mm
Breite:
22 mm
Dichtung:
beidseitig Lippendichtung
Ausführung:
Stahl/Bronze-PTFE
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Wartung:
wartungsfreie Ausführung
Gewindeart:
Innengewinde
Gewinderichtung:
Rechtsgewinde
Weitere Suchbegriffe: 10167836, DGIR30UK2RSBASICLINE, DURDGIR30, DGIR30DUR, DURBALDGIR30, DGIR30DURBAL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
11
€ 4,30*
ab € 31,50*
€ 44,43*
1 Tag
11
€ 4,90*
ab € 42,65*
€ 55,89*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,43*
€ 52,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.