Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURBAL-Gelenkköpfe DGAL35 UK-2RS Basic Line


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10167817
Hersteller:
     DURBAL
Herst.-Nr.:
     DGAL35 UK-2RS Basic Line
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkauge
DURBAL-Gelenkköpfe DGAL35 UK-2RS Basic Line
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,4 kg
Innen:
35 mm
Außen:
82 mm
Breite:
25 mm
Dichtung:
beidseitig Lippendichtung
Ausführung:
Stahl/Bronze-PTFE
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Wartung:
wartungsfreie Ausführung
Gewindeart:
Außengewinde
Gewinderichtung:
Linksgewinde
Weitere Suchbegriffe: 10167817, DGAL35UK2RSBASICLINE, DURDGAL35, DGAL35DUR, DURBALDGAL35, DGAL35DURBAL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
1
€ 4,30*
ab € 38,92*
€ 54,00*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 52,38*
€ 67,70*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,00*
€ 64,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,55*
€ 62,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,58*
€ 54,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.