Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURBAL-Gelenkköpfe DGAR10 UK Basic Line


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10167786
Hersteller:
     DURBAL
Herst.-Nr.:
     DGAR10 UK Basic Line
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkauge
DURBAL-Gelenkköpfe DGAR10 UK Basic Line
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,051 kg
Innen:
10 mm
Außen:
29 mm
Breite:
9 mm
Dichtung:
keine, offenes Lager
Ausführung:
Stahl/Bronze-PTFE
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Wartung:
wartungsfreie Ausführung
Gewindeart:
Außengewinde
Gewinderichtung:
Rechtsgewinde
Weitere Suchbegriffe: 10167786, DGAR10UKBASICLINE, DURDGAR10, DGAR10DUR, DURBALDGAR10, DGAR10DURBAL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
24
€ 4,30*
ab € 7,08*
€ 10,53*
2 Tage
24
€ 4,90*
ab € 7,75*
€ 10,88*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.