Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURBAL-Gelenkköpfe DGAR08 UK Basic Line


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10167785
Hersteller:
     DURBAL
Herst.-Nr.:
     DGAR08 UK Basic Line
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkauge
DURBAL-Gelenkköpfe DGAR08 UK Basic Line
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,029 kg
Innen:
8 mm
Außen:
24 mm
Breite:
8 mm
Dichtung:
keine, offenes Lager
Ausführung:
Stahl/Bronze-PTFE
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Wartung:
wartungsfreie Ausführung
Gewindeart:
Außengewinde
Gewinderichtung:
Rechtsgewinde
Weitere Suchbegriffe: 10167785, DGAR08UKBASICLINE, DURDGAR08, DGAR08DUR, DURBALDGAR08, DGAR08DURBAL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
28
€ 4,30*
ab € 4,71*
€ 7,21*
2 Tage
28
€ 4,90*
ab € 6,96*
€ 9,88*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.