Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NACHI-Axial-Pendelrollenlager 29336 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10165254
Hersteller:
     NACHI
Herst.-Nr.:
     29336 E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
axial pendelrollenlager
NACHI-Axial-Pendelrollenlager 29336 E
Weitere Informationen:
Gewicht:
21 kg
Innen:
180 mm
Außen:
300 mm
Breite:
73 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
Stahlblechkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +200 °C
Wirkrichtung:
einseitig wirkend
Weitere Suchbegriffe: 10165254, 29336E, NAC29336, 29336NAC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 998,92*
€ 1.129,11*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.085,30*
€ 1.155,76*
6 Tage
2
€ 10,00*
ab € 1.286,11*
€ 1.348,57*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.129,11*
€ 1.343,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.109,35*
€ 1.320,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.049,07*
€ 1.248,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.034,65*
€ 1.231,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.010,86*
€ 1.202,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 998,92*
€ 1.188,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.